Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau
Artikel-Nr.:
     440-1001317
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001317
EAN/GTIN:
     4024163196178
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Outdoor Wand- und Deckenleuchte IMPERVA 150, IP66 IK08, 55W 120°, 4000K 7100lm, Grau

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: 1001317
  • IP-Schutzart: IP 66
  • Kann als Wand-, Decken- und Pendelleuchte montiert werden.
  • Stromaufnahme: 1050 mA
  • Schutzklasse: 1
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK08 Joule
  • Produktart: Wandleuchte
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Gewicht: 2,893 kg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Größe: L∕ B∕ H: 156∕ 12∕ 10,8 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 7100 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • EPREL Nr.: 916445
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Verbindung von bis zu 30 Leuchten möglich.
  • Zubehör: Vorschaltgerät incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Hohe IP-Schutzart.
  • Besonders widerstandsfähiges Gehäuse.
  • Langlebige Leuchte.
  • Leistungsstarke LEDs.
  • Mit Diffusor für angenehme Lichtverteilung.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V~.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,04*
€ 68,04*
€ 8,50*
ab € 64,52*
€ 82,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,74*
€ 82,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,49*
€ 88,35*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,72*
€ 164,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001315
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.