Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRITON MINI LED Deckeneinbauleuchte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRITON MINI LED Deckeneinbauleuchte, schwarz
TRITON MINI LED Deckeneinbauleuchte, schwarz
TRITON MINI LED Deckeneinbauleuchte, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1000915
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000915
EAN/GTIN:
     4024163192071
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

TRITON MINI LED Deckeneinbauleuchte, schwarz

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 12 °
  • Artikelnummer: 1000915
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 5,4 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 3,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 70 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 954799
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,68*
€ 23,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,15*
€ 24,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 25,10*
€ 5,95*
ab € 18,79*
€ 25,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,61*
Zubehör
SLV
111861
ab € 3,23*
Zubehör
SLV
1007270
ab € 8,28*
Zubehör
SLV
1005248
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.