Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE, 60 x 60cm, 39W 3000K 3300lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE, 60 x 60cm, 39W 3000K 3300lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE, 60 x 60cm, 39W 3000K 3300lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE, 60 x 60cm, 39W 3000K 3300lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1000725
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000725
EAN/GTIN:
     4024163190176
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE, 60 x 60cm, 39W 3000K 3300lm 105°, dimmbar 1-10V, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916584
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3300 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Acrylglas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1000725
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 12,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,68*
€ 155,68*
€ 8,50*
ab € 147,02*
€ 179,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,50*
€ 320,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,81*
€ 329,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,64*
€ 343,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,79*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,71*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,96*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,43*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,29*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.