Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
SLV MEDO 60 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85076204
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97.44 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
5560 g
Länge (mm)
600 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
39 kWh
Leistung
39 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,74*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,84*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,94*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,53*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,51*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.