Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware BASIC Euro-Gitterbox mit halb abklappbarer Längswand 458636-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-458636-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458636-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
C-Ware BASIC Euro-Gitterbox mit halb abklappbarer Längswand und Deckel, HxBxT 970 x 1.240 x 835 mm, steingrau Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Die angebotene C-Ware BASIC Euro-Gitterbox mit halb abklappbarer Längswand und Deckel, HxBxT 970 x 1.240 x 835 mm, steingrau weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug einen geprüften, voll funktionsfähigen Artikel mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Gitterbox aus verschweißter Stahlkonstruktion Halb abklappbare Längswand für leichtes Befüllen und Entnehmen Maße (HxBxT): 970 x 1.240 x 835 mm Material: Stahl Tragkraft: 1.500 kg Gewicht: 80 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1240.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
970.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterboxen traglast 1500 kg, gitter behälter, Gebrauchtgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.