Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, rund weiß, 19 x 70 x 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4335-75150128
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     75150128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste weiß

MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, rund weiß, 19 x 70 x 2400 mm

Schöne Bodenbeläge erhalten ihre Vollendung durch perfekt abgestimmte Sockelleisten. Ein breites Spektrum an Formen und Farben ermöglicht die Umsetzung individueller Gestaltungsideen. Mit Sockelleisten können Sie interessante Kontraste setzen, oder Sie wählen einen dezenten Randabschluss, farbgleich mit Boden- oder Wandbelag. Diese MDF-Leiste ist im sichtbaren Bereich mit weißer Grundierfolie beschichtet. Diese Ausführung ist das stilvolle Finish für attraktive Bodengestaltung.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
MDF-Trägerplatte mit weißer Grundierfolie ummantelt | matt
Maßangaben:
Höhe: 70mm | Abdeckung: 19mm | Länge: 2.40 Meter
Produktmerkmale:
überlackierbar | Profil: Oberkante rund, abgerundet
Befestigungsmöglichkeiten:
mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden | mit Clipsen (Suchbegriff "Clips Typ NH Bodenmeister")
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
rund weiß
Variante / Größe:
2,4 Meter / Leiste
Weitere Farben und passende Ecken:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges", passende Innenecken und Außenecken im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, sockelleisten döllken, Profilleiste, Zierleiste, Holz-Leiste, Abschlussleiste, 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2,4 Meter (ab € 4,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Döllken
75150132
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.