Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clips Typ NH für MDF Sockelleiste Scheuerleiste Fußleiste Hamburger Alt-Berliner Profil von Bodenmeister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4335-75150132
Hersteller:
     Neuhofer Holz
Herst.-Nr.:
     75150132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste schwarz

Clips Typ NH für MDF Sockelleiste Scheuerleiste Fußleiste Hamburger Alt-Berliner Profil von Bodenmeister

Weitere Informationen:
Materialangaben:
Clipse aus Kunststoff | Schrauben aus Metall
Maßangaben:
INHALT: 30 Clips inkl. Schrauben und Dübeln
Produktmerkmale:
VERBRAUCH: 6 Clipse je Leiste (alle 50 cm) = eine Packung reicht für 5 Leisten
Farbe:
schwarz
Weitere Dekore:
Eine Übersicht aller Dekore finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,01*
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.