Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylboden Vinyllaminat Klebe-Vinyl zum kleben, Holzoptik LHD Eiche natur gekalkt 2.5mm


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelseitenansicht
Artikelraumansicht
Beispielraum
Artikel-Nr.:
     4335-7108091006
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     7108091006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vinylboden

Vinylboden Vinyllaminat Klebe-Vinyl zum kleben, Holzoptik LHD Eiche natur gekalkt 2.5mm

BEDARFSBERECHNUNG: Beispiel-Raum 3,55 m x 3,80 m = 13,49 qm. Bitte teilen Sie die Quadratmeter des Raumes durch den Inhalt eines Kartons, das Ergebnis wird dann auf volle Karton aufgerundet. Beispiel: 13,49 ÷ 3,37 = 4 = 5 Karton. Sind im Raum viele Ecken, Nieschen oder ist die aufzurundende Menge sehr knapp, empfehlen wir einen Karton mehr zu bestellen. Dieses Beispiel bezieht sich auf das normale Verlegemuster 'unregelmäßiger Verband' (am wenigsten Verschnitt). Die BEDARFSMENGE an SOCKELLEISTEN kann nach folgender Faustformel berechnet werden: Quadratmeter ÷ Leistenlänge = benötigte Leisten (Bsp. 13,49 ÷ 2,38 = 5,7 = 6 Stück).
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: beanspruchte Nutzung (23 | z.B. Küche, Eingangsbereich) | Gewerbe: intensive Nutzung (33 | z.B. Kaufhäuser, Hallen)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse Bfl-s1 | Rutschhemmung R9
Produktmerkmale Eignungen:
zur vollflächigen Verklebung | Warmwasser-Fußbodenheizung | antistatisch | wasserabweisend | Stuhlrolle Typ W | beständig gegen Haushaltschemikalien (kurzzeitig)
Zertifizierungen und Umwelt:
CE zertifiziert | Formaldehyd Emissionsklasse E1 | 100% phthalatfrei (überwacht durch TÜV Rheinland)
Oberfläche und Kante:
besonders kratzfest | matt | fühlbare Struktur | mit 4 V-Fuge
Material und Maßangaben:
100% Vinyl (PVC) | 1219,2x184,2x2.5mm | 0.55mm mit Polyurethan (PU) Oberflächenvergütung
Kartoninhalt:
3.37qm = 15 Planken
Dekor | Optik:
Holzoptik LHD Eiche natur gekalkt
Weitere Dekore und Verlegeart:
Eine Übersicht aller Dekore finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Die selben Dekore in einer anderen Verlegeart unter dem Reiter "Sonstiges". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vinyl, LVT-Boden, Laminat, PVC, Bodenbelag, Designboden, Designbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartons
1 Karton enthält 3,37 m² (ab € 20,61722* pro m²)
Mindestbestellmenge: 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 81,84*
€ 97,39
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 81,38*
€ 96,84
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 80,16*
€ 95,39
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 78,01*
€ 92,83
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 69,48*
€ 82,68
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Döllken
7600496451
ab € 7,13*
Zubehör
Sika
17700450
ab € 84,21*
Zubehör
Sika
17700120
ab € 33,55*
Zubehör
Sika
17700190
ab € 39,59*
Zubehör
Sika
17700130
ab € 35,51*
Zubehör
Sika
17700000
ab € 76,26*
Zubehör
Meffert
1177810000
ab € 11,45*
Zubehör
Akzo Nobel
13030300
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.