Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenfarbe Profi Außen-Wandfarbe mit SIL-Technik: vereint Silikonharzfarbe und Silikatfarbe, Herbosil, weiß, 12,5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1300180000
Hersteller:
     Akzo Nobel
Herst.-Nr.:
     1300180000
EAN/GTIN:
     4085700807025
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich

Fassadenfarbe Profi Außen-Wandfarbe mit SIL-Technik: vereint Silikonharzfarbe und Silikatfarbe, Herbosil, weiß, 12,5 Liter

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Artikeldatenblatt.
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Außenfassade mit groben Putzen, Kunstharzputzen, auf mineralischen Untergründen, Altanstrichen
Deckkraft-Klasse:
k.A.
Nassabrieb-Klasse:
k.A.
Korngröße:
fein
Farbton / Glanzgrad | Größe:
weiß tuch-matt | 12,5 Liter
Produktmerkmale:
hohe Diffusionsfähigkeit | optimierter Feuteschutz durch Silikonharzverstärkung | wasserverdünnbar | abtönbar | streiflichtunempfindlich | Optik einer Mineralfarbe | trocknet spannungsarm auf | vorbeugender Schutz gegen Algen und Moos (Wirkungsgrad und -dauer unterliegt den örtlichen Gegebenheiten)
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 180-450 ml/qm je Anstrich und Untergrund | Ergiebigkeit bis zu 5,5 qm/Liter | streichen, rollen, spritzen (Druckkessel) | Verarbeitungstemperatur mind. +5 Grad | überarbeitbar und regenfest nach 6-8 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen
Sicherheitshinweise:
SICHERHEITSHINWEISE / INHALTSSTOFFE: GHS07 Gefahr (Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten) | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazolinone, C(M)IT/MIT(3:1) und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Glimmer, Calciumcarbonat, Calciumsilikat, organische Füllstoffe, Wasser, Additive, Dicarbonsäreester, Filmkonservierer, Konservierungsmittel (VdL) | VOC: max. 38 g/l (EU-Grenzwert: 40 g/l)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", passendes Werkzeug im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: Fassadenfarbe, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 12,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Farbe, Außenfassade, Silikonfarbe, Silikonharzfarbe, aussen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Liter (ab € 6,4936* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 104,19*
€ 123,99
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 101,86*
€ 121,21
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 97,77*
€ 116,35
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 94,56*
€ 112,53
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 81,17*
€ 96,59
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.