Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486 x 457 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486 x 457 mm
PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486 x 457 mm
PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4025002830116
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025002830116
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte RAL 3004 purpurrot

- Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
- Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
RAL 3004 purpurrot
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: DVE4025002830116, Schlitzplatten, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Lochplatten-Zubehör, Loch-_Schlitzplatten-systeme, PL-Schlitzplatte, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 105,94*
€ 126,01*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 106,61*
€ 126,03*
€ 4,80*
ab € 106,15*
€ 126,06*
€ 4,80*
ab € 106,13*
€ 126,06*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 106,57*
€ 126,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.