Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine BS 35 AVST 160-2800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine BS 35 AVST 160-2800 U/min
Säulenbohrmaschine BS 35 AVST 160-2800 U/min
Säulenbohrmaschine BS 35 AVST 160-2800 U/min
Artikel-Nr.:
     4322S-5356999540
Hersteller:
     MAXION Jänsch & Ortlepp
Herst.-Nr.:
     66941
EAN/GTIN:
     4332163789345
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine BS 35 AVST

- Kraftvoll, präzise und laufruhig mit hoher Genauigkeit
- Elektrisch abgesicherter Bohrschutz
- Rundlaufgenauigkeit/Pinolenhub nach DIN 8626/2
- Großer Einsatzbereich
- Starke, präzise Produktionssäulenbohrmaschine
- Elektromagnetische Vorschubschaltung
- Bearbeitete Grundplatte mit T-Nuten
- Elektrisch abgesicherter Bohrschutz
- Vorschübe 0,1- 0,2- 0,3 mm/µ
Weitere Informationen:
Gewicht:
365000 g
Spannung:
400 V
Motorleistung:
1,3/2,3 kW
Drehzahlbereich:
160-2800 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Bohr-Ø Dauerleistung Stahl:
35 mm
Spindelaufnahme:
MK 4
Ausladung:
280 mm
Bohrtischgröße L x B:
400 x 550 mm
T-Nutengröße:
14 mm
Säulen-Ø:
120 mm
Abmessung L x B x H:
930 x 655 x 2020 mm
Bohr-Ø max. Stahl:
40 mm
Pinolenhub:
150 mm
Abstand Spinde/Fuß max.:
1265 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
430 x 396 mm
Abstand Spindel/Bohrtisch max.:
755 mm
Vorschub:
3-stufig
Rundlaufgenauigkeit:
0,02 mm
Bohrtisch schwenkbar:
360º
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, 66941, MAX66941, AVST, Säulenbohrmaschinen, 160-2800, BS, Bohrmaschine, Bohrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 12.358,60*
€ 12.448,80*
Frei Haus
ab € 12.345,12*
€ 12.448,80*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.448,80*
€ 14.814,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.424,20*
€ 14.784,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.375,00*
€ 14.726,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.358,60*
€ 14.706,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.