Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS
Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS
Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS
Feuerwehr-Pumpsauger Hero FPS
Artikel-Nr.:
     4322S-218650
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075811083
Suchbegriffe:
Feuerwehrsauger
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert. Mit dem Hero FPS sind sie für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine sowie sonstige nicht brennbare Flüssigkeiten können effizient aufgesaugt werden. Durch seine besonders kompakte Bauweise ist er leicht auf Fahrzeugen zu verlasten und auch auf engstem Raum einsetzbar.

Das Augenmerk zielt ganz klar auf höchste Sicherheit und Leistung. So verfügt der Hero FPS serienmäßig über ein 10 Meter langes Anschlusskabel (H07RN-F) mit druckwasserdichtem Stecker und integriertem Personenschutzschalter PRCD.
Der schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter ermöglicht eine optimale Mobilität bei einem niedrigen Gesamtgewicht von nur 19 kg. Viele Ausstattungsmerkmale, wie die separat zuschaltbare Pumpe, große Räder aus Vollgummi mit Feststellbremsen und die feuerwehrkonforme Storz C-Kupplung, garantieren Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz.



Merkmale:
  • Zubehör lässt sich praktisch am Sauger verstauen
  • Storz C-Kupplung für den Abpumpschlauch
  • große Räder mit Feststellbremse für hohe Mobilität
  • Überlaufschutz
  • robuster und schlagzäher Kunststoff
  • integrierter Personenschutzschalter
  • restlos entleerbar über Ablassschlauch
  • zahlreiche Reflexstreifen für mehr Sicherheit
Lieferumfang:
  • 1 Stück Sauger Hero FPS
  • 2 Stück Edelstahlsaugrohr, 50 cm
  • 1 Stück Metallbodendüse, 45 cm
  • 1 Stück Fugendüse
  • 1 Stück Filternetz
  • 1 Stück Saugschlauch, 7 m
  • 1 Stück Schmutzwasserschlauch, 10 m
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
44 x 77 x 50 cm
Gewicht:
19000 g
Leistungsaufnahme:
2.200 W
Ansaugleistung:
150 l/min
Pumpleistung:
230 l/min
Volumenstrom:
max. 70 l/s
Unterdruck:
max. 230 mbar
Anschlusskabel:
10 m H07RN-F3x1.5 mit Schuko-Stecker IP68
Behältervolumen:
max. 45 l brutto
Ansaughöhe max.:
im Vollsaugmodus max. 2,3 m, Schlürfmodus max. 5-8 m
Förderhöhe:
ab Sauger max. 9 m
Förderweite:
max. 50 m
Höhe mit Handbügel:
93 cm
Korndurchlass:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, dönges nasssauger, allessauger, JD113.001, Feuerwehr-Pumpsauger, Staubsauger, Schlammsauger, Pump-Sauger, Teichsauger, Feuerwehr-Sauger, Kellersauger, Sprintus, Heros
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.065,31*
€ 1.297,11*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.068,46*
€ 1.297,11*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,11*
€ 1.543,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,46*
€ 1.488,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,98*
€ 1.385,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,63*
€ 1.329,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,46*
€ 1.271,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK600/320-0 ROT
ab € 15,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.