Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidgerät 110 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasmaschneidgerät 110 IP44
Plasmaschneidgerät 110 IP44
Plasmaschneidgerät 110 IP44
Artikel-Nr.:
     4322S-217705
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075152018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Das Plasma 110 IP44 ist ursprünglich eine Entwicklung für das THW. Es wurden bei der Erstausstattung 137 Geräte beschafft.

Merkmale:
  • Invertertechnologie: geringes Gewicht, stufenlos einstellbarer Schneidstrom
  • Trennen von allen Metallen problemlos möglich: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, usw.
  • Schutzart lP44 spritzwassergeschützt (auch Brenner, Schlauchpaket, etc.)
  • Aluminium-Gehäuse und stabiler Aluminium-Rohrrahmen zum Transport und als Schutz
  • Plasmagas: Druckluft (auch mit Atemluftflaschen möglich)
  • komplett mit Plasmabrenner Typ IP44, Innenanschluss
  • temperaturgesteuerter Ventilator
  • Kühlung der Leistungskomponenten über Luftkanal
  • einfache Einknopf-Bedienung
  • Zulassung S-Zeichen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Jäckle Plasma 110 IP44
  • 1 Stück Brenner IP44 mit Schlauchpaket 15 m
  • 15 Meter Massekabel
  • 1 Stück Druckminderer 200/300 bar
  • 10 Meter Druckluft-Anschlussschlauch mit Schnellkupplung
  • 15 Meter Netzanschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68
  • 2 Stück Schutzbrillen
Weitere Informationen:
Abmessung:
795 x 320 x 595 mm
Gewicht:
38000 g
Anschluss:
400 V/16 A, 3 Phasen
Leistungsaufnahme:
max. 19,8 kVA
Einstellbereich:
20-100 A
Schnitttiefe:
max. 36 mm
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasmaschneider jaeckle, plasma schneidegerät, JDPSG110IP44-K, DIN 14555-T3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.179,11*
€ 5.268,26*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 5.179,11*
€ 5.268,26*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.268,26*
€ 6.269,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.243,88*
€ 6.240,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.182,36*
€ 6.167,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.179,11*
€ 6.163,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217755
ab € 808,33*
Zubehör
ABICOR BINZEL
745.D012
ab € 1,07*
Zubehör
ABICOR BINZEL
757.D060
ab € 10,65*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217780
ab € 36,54*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217785
ab € 79,93*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217799
ab € 198,01*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217770
ab € 24,03*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217795
ab € 21,08*
Zubehör
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217760
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.