Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstützsystem CrashStay


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abstützsystem CrashStay
Abstützsystem CrashStay
Abstützsystem CrashStay
Abstützsystem CrashStay
Abstützsystem CrashStay
Artikel-Nr.:
     4322S-201394
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201394
EAN/GTIN:
     4050075927906
Suchbegriffe:
Abstützsystem Fahrzeug
Fahrzeug-Abstützsatz
Fahrzeug-Abstützsystem
Fahrzeug-Stabilisierungssatz
Das zuverlässige Dönges CrashStay Abstützsystem wird in Deutschland gefertigt und überzeugt mit extremer Robustheit, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und hoher Sicherheit. Eine verlässliche Lösung für verschiedenste Einsatzbereiche! Das CrashStay-System bietet stufenlose Verstellbarkeit über die gesamte Länge der Stützen. Mit dem mitgelieferten Bedienhebel lassen sich die Stützen noch zusätzlich nachspannen, sodass sie in jeder Situation perfekt sitzen. Eine selbsthemmende Exzenterwelle sichert die Stütze, und da der Bedienhebel nach dem Spannen entfernt wird, wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Arretierung effektiv verhindert. Die verzinkte Stahlkonstruktion sorgt für maximale Stabilität und Langlebigkeit. Keine Materialalterung durch flüchtige Weichmacher oder UV-Strahlung, wie es bei Systemen mit Plastikelementen der Fall ist. Auch Belastungsspitzen und Torsionen meistert das Abstützsystem problemlos, ohne Splitterungen oder Risse im Material. Das schnelle Aufstellen und Verspannen der Stützen ermöglicht eine effiziente und zeitsparende Handhabung, die Ihre Arbeitsabläufe optimiert. Dank der stufenlosen Verstellbarkeit kann das Abstützsystem millimetergenau festgespannt werden, wodurch es für unterschiedlichste Anwendungen flexibel einsetzbar ist. Die selbsthemmende Mechanik sorgt für höchste Sicherheit, indem sie ein unbeabsichtigtes Lösen der Arretierung verhindert und somit das Risiko von Unfällen minimiert. Im Lieferumfang enthalten sind zwei CrashStay-Stützen und eine stabile Transporttasche aus Planenmaterial. So können Sie das Abstützsystem leicht transportieren und sicher aufbewahren. Warten Sie nicht länger und überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität des Dönges CrashStay Abstützsystems! - verzinkter Stahl, keine Kompromisse bei der Stabilität und Langlebigkeit - schnelles Aufstellen und Verspannen - stufenlos verstellbar, kann millimetergenau festgespannt werden - selbsthemmende Mechanik für höchste Sicherheit - Packmaß 1.350 x 210 x 240 mm - Länge eingefahren 1.220 mm - Länge ausgeschoben 2.000 mm - max.Tragkraft der Stütze 55 kN - Gewicht je Stütze 13 kg - Gurtlänge 5 m - 2 Stück Crash Stay Stütze - 1 Stück Transporttasche
Weitere Informationen:
Packmaß:
1.350 x 210 x 240 mm
Länge eingefahren:
1.220 mm
Länge ausgeschoben:
2.000 mm
max.Tragkraft der Stütze:
55 kN
Gewicht je Stütze:
13 kg
Gurtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Stabilisierungssystem, Stabilisierungssatz Fahrzeuge, 7200035100, Abstützsystem, Linnepe, Quicklift, Stablisierungssystem, Stützsystem, Verkehrsunfall, VU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.085,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.085,65*
€ 1.291,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.066,17*
€ 1.268,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.029,26*
€ 1.224,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.005,54*
€ 1.196,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 981,65*
€ 1.168,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.