Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 385/55


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 385/55
LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 385/55
Artikel-Nr.:
     4322S-200999
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     62181
EAN/GTIN:
     4050075807192
Suchbegriffe:
Schneeketten
lkw schneekette
schneeketten

Das spezielle Laufnetzdesign macht die Pewag Uniradial zur Profikette im schweren Nutzfahrzeugeinsatz. Professionelle Anwender schätzen die gute Laufruhe und Traktion dieser Netzkette. pewag uniradial wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in den Materialstärken 4,5 / 5,6 und 7,0 mm erhältlich.
Um eine bessere Traktion und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder so gekippt, dass jedes Vierkantglied des Laufnetzes in den Untergrund greift.

Die verstärkte Ausführung der Pewag Uniradial ist besonders unempfindlich im extremen Einsatz bei Schneeräumung und für LKW.
Auf jedem liegenden Kettenglied im Laufnetz sind Verschleißglieder aus Vierkantstahl eingebaut. Außerdem sind an jenen Stellen, die besonderer Belastung ausgesetzt sind, zusätzliche Verschleißelemente aufgeschweißt. Dadurch werden sowohl Grip als auch Lebensdauer der Kette beträchtlich erhöht. Wenn die zusätzlichen Verschleißelemente abgefahren sind, kann die Kette (wie jede Pewag Kette) gewendet und weiter benutzt werden.



Merkmale:
  • weitere Größen auf Anfrage Lieferbar
  • geeignet für Schneeräumung und schweren LKW-Einsatz
  • sehr gute Laufruhe und Traktion
  • Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
  • 1 Paar Schneeketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Felgengröße:
R22.5
Reifengröße:
385/55
Norm:
Ö-Norm V5119 geprüft
Weitere Suchbegriffe: 62181, JDSK-PW62181, LKW-Schneekette, Schneekette, Gleitschutzkette, Schnee, Kette, Anfahrhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.212,90*
€ 1.339,81*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.218,14*
€ 1.339,81*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.339,81*
€ 1.594,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.316,84*
€ 1.567,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.267,50*
€ 1.508,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.239,03*
€ 1.474,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.218,14*
€ 1.449,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.