| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200999 Herst.-Nr.: 62181 EAN/GTIN: 4050075807192 |
| |
|
| | |
| - weitere Größen auf Anfrage Lieferbar - geeignet für Schneeräumung und schweren LKW-Einsatz - sehr gute Laufruhe und Traktion - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 385/55 - Norm Ö-Norm V5119 geprüft - 1 Paar Schneeketten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Felgengröße: | R22.5 | Reifengröße: | 385/55 | Norm: | Ö-Norm V5119 geprüft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfahrhilfe, Gleitschutzkette, Kette, LKW-Schneekette, Schnee, Schneekette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,55* | € 1.344,04* | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 1.220,91* | € 1.344,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|