Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen funkenfrei
Hubwagen funkenfrei
Artikel-Nr.:
     4322S-192871
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     9991081S
EAN/GTIN:
     4050075680535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9991081S
FF9991081S
Hubwagen
funkenfreier Hubwagen
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.
Weitere Informationen:
Tragkraft max.:
ca. 2.000 kg
Länge Gabeln:
ca. 1.100 mm
Länge Führungsstange:
ca. 1.250 mm
Gewicht:
132000 g
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 19.643,18*
€ 19.827,08*
Frei Haus
ab € 19.643,18*
€ 19.827,08*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.827,08*
€ 23.594,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.746,91*
€ 23.498,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.645,24*
€ 23.377,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.643,18*
€ 23.375,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.