Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer-Set, Systemzubehör, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800303 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch F016800303 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4310-F016800303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800303
EAN/GTIN:
     3165140603263
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Gartensäge
Gärtnersäge
Systemzubehör Messer-Set. 3 auswechselbare Sägeblätter für Anwendungen in Holz. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001717:
3
EF011373:
-
EF011374:
-
EF011375:
-
EF011376:
-
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 91 x 41 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
41 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
210 x 91 x 41 mm
Produktbeschreibung (kurz):
3 auswechselbare Sägeblätter für Anwendungen in Holz.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Messer-Set
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
30.06.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,784 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 10,86*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,17*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 8,34*
€ 11,71*
3 Tage
2408
8
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,73*
4 Tage
2408
1
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.