Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer-Set, Systemzubehör, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 303
EAN/GTIN:
     3165140603263
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Gartensäge
Gärtnersäge
Systemzubehör Messer-Set. 3 auswechselbare Sägeblätter für Anwendungen in Holz. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Breite:
113 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 91 x 41 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
41 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
210 x 91 x 41 mm
Produktbeschreibung (kurz):
3 auswechselbare Sägeblätter für Anwendungen in Holz.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Messer-Set
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
30.06.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,784 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.