Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 16 mm, 3000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 225 Heftklammer 3000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 225 Heftklammer 3000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     4310-2609200225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200225
EAN/GTIN:
     3165140084253
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
EF000125:
1.08
EF025521:
6.0
EF008040:
16
EF000139:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF001257:
-
Breite (B) mm:
6.0
Dicke (D) mm:
1.08
Länge (L) mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Harzbeschichtet, zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet: Klebewirkung ermöglicht bei vielen Materialien einen festen Sitz
Spezifisches RTB1:
Für zahlreiche Anwendungen, wie z. B. zum Befestigen von Wand-/Deckenverkleidungen mit Fugen- oder Profilholzkrallen
Spezifisches RTB2:
Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
0,407 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
74 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00498*
€ 0,0075*
5 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0053*
€ 0,0075*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,40*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 21,01*
Lager 4310
10
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 16,95*
€ 22,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.