Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 18 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 223 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 223 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 223 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     4310-2609200223
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200223
EAN/GTIN:
     3165140084239
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
EF000125:
1.08
EF025521:
6.0
EF008040:
18
EF000139:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF001257:
-
Breite (B) mm:
6.0
Dicke (D) mm:
1.08
Länge (L) mm:
18
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner und dicker Materialien
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
Spezifisches RTB1:
Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
Spezifisches RTB2:
Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,245 kg
Nettogewicht:
0,245 kg
Volumen:
0,199 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0052*
€ 0,00735*
4 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00735*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,89*
€ 6,89*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 5,55*
€ 7,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.