Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2609200211 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000er-Pack
Bosch 2609200211 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000er-Pack
Bosch 2609200211 Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, 5000er-Pack
Artikel-Nr.:
     4310-2609200211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200211
EAN/GTIN:
     3165140084116
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
EF000125:
0.74
EF025521:
11.4
EF008040:
10
EF000139:
-
EF002169:
-
EF000007:
-
EF001257:
-
Breite (B) mm:
11.4
Dicke (D) mm:
0.74
Länge (L) mm:
10
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
Spezifisches RTB1:
Für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
Spezifisches RTB2:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
Spezifisches RTB3:
Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,46 kg
Volumen:
0,453 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00266*
€ 0,00379*
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00236*
€ 0,00379*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 15,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,63*
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 14,38*
€ 19,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.