Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 180 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608901681
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901681
EAN/GTIN:
     4059952639055
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit der EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Sie schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit der EXPERT Carbide Multi Wheel Trennescheibe wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008746
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF001989:
180
EF007703:
22.23
EF015641:
false
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
true
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien
Kurzbeschreibung (klein):
Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. | Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper.
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
SOL Date:
01.09.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Volumen:
0,184 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
4,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,26*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 28,31*
€ 5,46*
ab € 21,02*
€ 28,59*
4 Tage
75
€ 4,30*
ab € 20,80*
€ 28,86*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 23,40*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.