Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier, 102 x 62/93 mm, K 240, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608901653
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901653
EAN/GTIN:
     4059952636030
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
EF000008:
102
EF009036:
true
EF007813:
true
EF006361:
false
EF008648:
false
EF009037:
false
EF006348:
false
EF005848:
false
EF025703:
false
EF006346:
false
EF008646:
false
EF001139:
EV000154
EF004254:
EV003699
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF001438:
-
EF007810:
-
EF001457:
-
EF015634:
-
EF000551:
-
EF009370:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF017504:
-
Blattabmessung, Breite mm:
102
Blattabmessung mm:
102
Körnung:
240
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. | Die optimierte Kornstreuung sorgt für mehr Leistung.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
50er-Pack
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,364 dm3
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
188 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Schleifpapier, handschleifpapier p240, handschleifpapier bosch, dreieck schleifblatt, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,314*
€ 6,014*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,15*
4 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,19*
5
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 6,41*
Lager 4310
50
5
€ 23,00*
ab € 4,97*
€ 6,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.