Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliespad zum Handschleifen, 152 x 229 mm, Extra Cut S, 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 901 210 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Artikel-Nr.:
     4310-2608901210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901210
EAN/GTIN:
     4059952571799
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV002226
EF006361:
true
EF013236:
true
EF013237:
-
EF001084:
-
EF001989:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006362:
-
Länge mm:
152
Breite mm:
229
Abmessungen mm:
152 x 229
Feinheitsgrad:
Extra Cut S
Produktfarbe:
schwarz
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Kurzbeschreibung (klein):
Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. | Gleichmäßiger Vliesaufbau für gleichbleibendes Finish dank Cross-Laying-Technologie.
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
6,832 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,54*
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,57*
Lager 4310
50
20
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,33*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.