Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, keine Löcher, K 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608901086
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901086
EAN/GTIN:
     4059952544243
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm bosch
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, keine Löcher, G 40
Weitere Informationen:
EF001139:
EV010044
EF009370:
true
EF001438:
-
EF000008:
-
EF000551:
125
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
40
Lochung:
Keine Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,524 kg
Nettogewicht:
0,498 kg
Volumen:
1,367 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,20*
€ 27,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,21*
€ 27,97*
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 29,30*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 21,26*
€ 29,42*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 43,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 21,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.