Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, 8 Löcher, K 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608900994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900994
EAN/GTIN:
     4059952543321
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm bosch
Expert C470 Schleifpapier für Exzenterschleifer, 125 mm, 8 Löcher, G 60
Weitere Informationen:
EF001139:
EV010044
EF009370:
true
EF001438:
-
EF000008:
-
EF000551:
125
EF015610:
-
EF013980:
-
EF013979:
-
EF000250:
-
EF007810:
-
EF006361:
-
EF001457:
-
EF005848:
-
EF009036:
-
EF015634:
-
EF007813:
-
EF009037:
-
EF006346:
-
EF015635:
-
EF009371:
-
EF015636:
-
EF011379:
-
EF006348:
-
EF001823:
-
EF015637:
-
EF015602:
-
EF004254:
-
EF008646:
-
EF017504:
-
EF025703:
-
EF008648:
-
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
60
Lochung:
8 Löcher
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,382 kg
Nettogewicht:
0,363 kg
Volumen:
1,367 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,33*
€ 22,58*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 22,69*
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 23,85*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 17,18*
€ 23,86*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 43,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 17,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.