Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set, 6 mm, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/11296_f58caaf22447f2e24d1a9fc9be6896d3_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11296_f58caaf22447f2e24d1a9fc9be6896d3_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4310-2608900599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900599
EAN/GTIN:
     6949509232519
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT HardCeramic Bohrer entwickelt. Mit diesem kann Hartkeramik trocken gebohrt werden. Außerdem hält er weitaus länger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF006386:
5
EF000160:
EV000154
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF004620:
6
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF025475:
-
EF025476:
-
EF025477:
-
EF025478:
-
EF025479:
-
EF025480:
-
EF015598:
-
EF025481:
-
Durchmesser mm:
6.0
Gesamtlänge mm:
90
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. | Feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze | Effizientes Bohren in harte Materialien mit mehrschneidigem Design.
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Dachziegel | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. HEX-9 HardCeramic Dachziegel-Bohrer-Set
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,121 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,168 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
73 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,61*
€ 38,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 38,92*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,82*
€ 41,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,86*
€ 42,01*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 35,95*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.