Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 127 Drehhammer-Zubehör Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     4310-2608690127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690127
EAN/GTIN:
     3165140462747
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
Der Flachmeißel mit SDS max für Standardmeißelarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meißel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV010822
EF000369:
280
EF001798:
89
EF002843:
EV005657
EF000051:
-
Gesamtlänge mm:
280
Meißelschneide mm:
25
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Standardmeißel für Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS max für Beton und Mauerwerk eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art
SOL Date:
30.10.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,498 kg
Nettogewicht:
0,498 kg
Volumen:
0,392 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Flachmeißel
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 66,93*
6 Tage
33
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,05*
€ 68,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,35*
€ 69,66*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 56,55*
€ 69,92*
Lager 4310
20
pro Packung
€ 23,00*
ab € 70,06*
€ 85,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,99*
€ 95,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,34*
€ 90,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,06*
€ 83,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.