Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt-Set: T 144 D + 1 EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM , 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-2608665202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608665202
EAN/GTIN:
     4059952603391
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
T 144 D mit 1 EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM, 25-teilig. Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Weichholz, Hartholz und abrasive Materialien. Vielnutzer, die Großpackungen der Standardblätter kaufen, profitieren in der Regel von der EXPERT Auswahl. Ideal für Schreiner – langlebig und effizient. Kostenloses EXPERT Blatt mit bis zu 50-facher Lebensdauer. 50 x längere Lebensdauer mit der Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
EF001717:
25
EF011373:
true
EF011374:
false
EF011375:
false
EF011376:
false
Vorteil HL (kurz):
Multipack mit EXPERT Blatt zum Ausprobieren - nutze den erstaunlichen Leistungsvorteil von Bosch Carbide.
Leistungsbeschreibung:
Probiere das EXPERT Blatt!
(Version) Key RTB:
Das EXPERT Blatt hält dank der Bosch Carbide Technology bei harten Materialien bis zu 50-mal länger.
Spezifisches RTB1:
Ideal für schnelle, gerade Schnitte in Weichholz, Hartholz und abrasive Materialien. Vielnutzer, die Großpackungen der Standardblätter kaufen, profitieren in der Regel von der EXPERT Auswahl.
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
0,077 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,86*
€ 20,75*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,80*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,46*
€ 22,80*
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 23,04*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 18,41*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.