Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Schaber ATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 38 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608664488
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664488
EAN/GTIN:
     3165140936019
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Der Schaber Starlock ATZ 52 SFC entfernt zuverlässig weiche Rückstände wie Teppichkleber und Farbe. Die scharfe Schneidekante ist für das mühelose Abschaben von Material ausgelegt. Der geschmeidige Körper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) ist elastisch, biegsam und somit ideal zum Entfernen von gummiartigen Rückständen geeignet. Diese Klinge entfernt weichen Teppichkleber, Farbreste und Fugensilikon. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF000041:
EV000154
EF000051:
EV000154
EF010328:
38
EF006224:
-
EF010330:
-
EF006346:
-
EF010336:
-
EF008648:
-
Werkstoff:
HCS
Schnittbreite [mm]:
52
Schneidenlänge [mm]:
38
Vorteil HL (kurz):
Entfernt zuverlässig weiche Rückstände
Leistungsbeschreibung:
Entfernt zuverlässig weiche Rückstände
(Version) Key RTB:
Scharfe Schneidekante für müheloses Abschaben
Spezifisches RTB1:
Geschmeidiger Körper aus HCS-Stahl, elastisch und biegsam, ideal zum Entfernen von gummiartigen Rückständen geeignet
Spezifisches RTB2:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung für maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Leim | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,265 kg
Nettogewicht:
0,265 kg
Volumen:
0,3 dm3
Abmessung Länge:
134 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
32,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 46,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 46,75*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,54*
€ 46,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,22*
€ 47,95*
Lager 4310
20
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 42,03*
€ 53,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,30*
€ 63,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,12*
€ 57,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.