Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Schaber ATZ 52 SC, biegesteif, 52 x 26 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608664487
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664487
EAN/GTIN:
     3165140936002
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Der Schaber Starlock ATZ 52 SC entfernt zuverlässig harte Rückstände. Sein scharfes Blatt ist ideal zum Entfernen von festem, spröden Material geeignet. Der robust und biegesteif ausgeführte Körper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) macht den Schaber beim Entfernen von verhärteten Resten widerstandsfähig und biegefest. Er entfernt zuverlässig Mörtel oder Fliesenkleber sowie Betonreste und harte Teppichkleberreste. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
EF005848:
false
EF006348:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF000041:
EV000154
EF000051:
EV000154
EF010328:
26
EF006224:
-
EF010330:
-
EF006346:
-
EF010336:
-
EF008648:
-
Werkstoff:
HCS
Schnittbreite [mm]:
52
Schneidenlänge [mm]:
26
Vorteil HL (kurz):
Entfernt zuverlässig harte Rückstände
Leistungsbeschreibung:
Entfernt zuverlässig harte Rückstände
(Version) Key RTB:
Das scharfe Blatt ist ideal zum Entfernen von festem, spröden Material geeignet.
Spezifisches RTB1:
Robust und biegesteif ausgeführter HCS-Körper für einen Schaber, der biegefest verhärtete Reste entfernt.
Spezifisches RTB2:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung für maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Mörtel | Leim
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,295 kg
Nettogewicht:
0,295 kg
Volumen:
0,305 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
68 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaber
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,91*
€ 43,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,88*
€ 43,18*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,79*
€ 45,54*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,70*
€ 46,65*
Lager 4310
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 39,81*
€ 52,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,19*
€ 62,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,04*
€ 58,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.