Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive 250x30x3,2 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608642104 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642104 Kreissägeblatt
Bosch ‎2608642104 Kreissägeblatt
Artikel-Nr.:
     4310-2608642104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642104
EAN/GTIN:
     3165140574440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive Kreissägeblatt ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen. Die Extra Hard-Microteq-Zähne aus robustem Carbide-Korn aus Eigenproduktion sorgen für hohe Leistung in Industriequalität. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Kreissägeblatt verfügt über eine Cleanteq-Beschichtung, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um saubere Ergebnisse zu garantieren. Cleanteq hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Das Sägeblatt ist perfekt für Spanplatten und abrasive Paneelmaterialien, die an einer oder beiden Seiten beschichtet sind. Das Top Precision Best for Laminated Panels Abrasives Kreissägeblatt verfügt über DH (HF) (Roof Flat Hollow Face). DH (HF)-Zähne ermöglichen Sägen ohne Vorritzsägeblatt beim Gebrauch von Paneelsägen.
Weitere Informationen:
EF002855:
250
EF006346:
false
EF006361:
false
EF007703:
30
EF007813:
true
EF008544:
3.2
EF009030:
48
EF009031:
305
EF000250:
7600
EF006224:
-
Außendurchmesser mm:
250
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.2
Stammblattstärke (b2) mm:
2.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.2/2.2
Zähnezahl:
48
Zahnform:
DH
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7600
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
7/42 | 9/46.4 | 10/60
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Industrielle Qualität für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei abrasiven laminierten Paneelen
Leistungsbeschreibung:
Anspruchsvolle Anwendungen
(Version) Key RTB:
Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne von Bosch aus robustem Carbide-Korn ermöglichen Leistung in Industriequalität
Spezifisches RTB1:
Vibrationsminderung mit Stabilteq für höchstpräzises Schneiden und komfortables Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen
Spezifisches RTB4:
Sägeblatt verfügt über DH (HF)-Zähne zum Sägen ohne Vorritzsägeblatt
Material:
Kunststoffbeschichtete Platten | Parkett
SOL Date:
28.06.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,941 kg
Nettogewicht:
0,755 kg
Volumen:
1,022 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 119,44*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 123,91*
5 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 124,63*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 126,04*
Lager 4310
10
1
€ 23,00*
ab € 127,52*
€ 154,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.