Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 25er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch 2608638474 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638474 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608638474 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     4310-2608638474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638474
EAN/GTIN:
     3165140128063
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 123 XF Progressor for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest und macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und starkes Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht die Arbeit mit Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, gewellten Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die Flexibilität geboten werden, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,2-2,6 mm) ausgestattet und schneidet viele starke und dünne Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-10 mm.
Weitere Informationen:
EF000369:
100
EF005848:
true
EF006346:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF009034:
1.2
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Bleche, von [mm]:
1.5
Bleche bis [mm]:
10
Bleche [mm]:
1.5-10
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Aluminium [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 123 X
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfeste schnelle Schnitte in starkem und dünnem perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Starkes und dünnes Metall
(Version) Key RTB:
Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung für den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Gefräste, gewellte Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblechen konzipiert
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Feine progressive Zahnteilung (1.2-2.6 mm) ermöglicht Schneiden vieler starker und dünner Metallbleche (1.5-10 mm)
Material:
Stahlbleche | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>T 123 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Metallbleche (1.5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,158 kg
Nettogewicht:
0,158 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 34,78*
6 Tage
73
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 27,56*
€ 34,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 28,81*
€ 36,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 29,02*
€ 36,67*
Lager 4310
50
1
pro Paket
€ 23,00*
ab € 35,61*
€ 44,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.