Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 123 XF Progressor for Metal, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 638 472 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 638 472 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4310-2608638472
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638472
EAN/GTIN:
     3165140128049
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 123 XF Progressor for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest und macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und starkes Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht die Arbeit mit Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, gewellten Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM ist mit hochelastischem HCS verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die Flexibilität geboten werden, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Stichsägeblatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,2-2,6 mm) ausgestattet und schneidet viele starke und dünne Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-10 mm.
Weitere Informationen:
EF000369:
100
EF005848:
true
EF006346:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF009034:
1.2
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Bleche, von [mm]:
1.5
Bleche bis [mm]:
10
Bleche [mm]:
1.5-10
Rohre, Profile: geschlossen [mm]:
<30
Aluminium [mm]:
<30
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.2-2.6
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1.5-10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <30 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
10
Max. Schnittleistung [mm]:
30
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 123 X
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfeste schnelle Schnitte in starkem und dünnem perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Starkes und dünnes Metall
(Version) Key RTB:
Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung für den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Gefräste, gewellte Zähne sind für schnelle Schnitte in Metallblechen konzipiert
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB3:
Feine progressive Zahnteilung (1.2-2.6 mm) ermöglicht Schneiden vieler starker und dünner Metallbleche (1.5-10 mm)
Material:
Stahlbleche | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>T 123 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Metallbleche (1.5 bis 10 mm), Rohre und Profile, einschließlich Aluminium (Durchmesser < 30 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
169 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 5,07*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,19*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 5,96*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,02*
Lager 4310
50
10
pro Packung
€ 23,00*
ab € 5,52*
€ 7,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608638473
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.