Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 321 BF Speed for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 636 707 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 707 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 707 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 636 707 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     4310-2608636707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636707
EAN/GTIN:
     3165140597012
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 321 BF Speed for Metal Stichsägeblatt liefert schnelle gerade Schnitte in Metall. Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten, während die Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen die Schnittgeschwindigkeit weiter erhöhen. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochleistungsstahl) und BIM (Bi-Metall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert und das Blatt bruchfest wird. Außerdem wird sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, um Rohre und offene Metallprofile aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden sichergestellt. Die feine Zahnteilung des Stichsägeblatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5–6 mm Wandstärke, während das lange Blatt (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.
Weitere Informationen:
EF000369:
132
EF005848:
false
EF006346:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF009034:
2.0
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
2.5
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
6
Bleche, Lochbleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Max. Schnittleistung [mm]:
65
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 321 BF
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
ja
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Blatt-Abschrägung und das dünne Schnittfugendesign ermöglichen unvergleichliche Schnittgeschwindigkeiten
Spezifisches RTB1:
Zahngeometrie aus aggressiven und robusten Zähnen erhöhen zudem die Schnittgeschwindigkeit
Spezifisches RTB2:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper machen das Blatt bruchfest
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung für mittelstarke Metallrohre und -profile (2.5-6 mm), große Länge für Rohre und Profile
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 321 BF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (<65 mm), GFK/Epoxy (<65 mm)
SOL Date:
01.03.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 8,96*
2 Tage
97
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,21*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,26*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,26*
€ 9,28*
Lager 4310
50
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 9,10*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,10* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630559
ab € 2,44*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 57,94*
Ähnlich
Bosch
2608636780
ab € 4,24*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,41*
Ähnlich
Bosch
2608636696
ab € 5,29*
Ähnlich
Bosch
2608636705
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.