Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 635 376 Hobelmesser 82 mm 5,5 mm
Bosch 2 608 635 376 Hobelmesser 82 mm 5,5 mm
Bosch 2 608 635 376 Hobelmesser 82 mm 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     4310-2608635376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635376
EAN/GTIN:
     3165140200783
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Hobelmesser
Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung.
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
EV008319
EF002866:
-
Länge mm:
82.4
Breite mm:
5.5
Höhe mm:
1.1
Vorteil HL (kurz):
Extrem scharfe Schneidekante für glatte, saubere Hobelergebnisse
Leistungsbeschreibung:
Glatte, saubere Ergebnisse beim Hobeln
(Version) Key RTB:
Scharfe Klingen sind beidseitig geschliffen, wodurch das Messer auch gewendet genutzt werden kann
Spezifisches RTB1:
Das Hobelmesser aus feinkörnigem Carbide hat eine extrem scharfe Schneidekante für feine und ebene Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Feinkörniges Carbide ist hoch verschleißfest und unempfindlich gegen Schäden oder Brüche beim Kontakt mit Metall
Spezifisches RTB3:
Schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung der Klinge
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Hobelmesser | Scharf, gerade, Carbide, 40° | Scharfes Hobelmesser, ideal für Bosch-Woodrazor-System. | Länge x Breite: 82.4 mm x 5.5 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,029 dm3
Abmessung Länge:
143 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,94*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,95*
5
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 5,01*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 5,13*
Lager 4310
50
5
€ 23,00*
ab € 4,68*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
06032A4100
ab € 83,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.