Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 634 897 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4310-2608634897
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634897
EAN/GTIN:
     3165140096355
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 AIF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,7 mm) ausgestattet, um Massivholzstoffe mit einer Dicke von 2-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
EF000369:
100
EF005848:
false
EF006346:
true
EF006348:
false
EF007813:
true
EF008646:
false
EF009034:
1.7
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Laminate, von [mm]:
2
Laminate, bis [mm]:
30
Laminate [mm]:
2-30
Hartholz, Platten, von [mm]:
2
Hartholz, Platten, bis [mm]:
30
Hartholz, Platten [mm]:
2-30
beschichtete Platten, von [mm]:
2
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
2-30
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.7
Einsatzbereiche:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø < 30 mm), kein Ausriss
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 101 AIF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Hartholz sowie abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
(Version) Key RTB:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber
Spezifisches RTB1:
BiM-Zahnleiste aus gehärtetem HSS und ein Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von hartem Material
Spezifisches RTB2:
Spitzverzahntes Blatt verringert Ausrisse.
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (1.7 mm) ermöglicht das Schneiden von Massivholz mit einer Dicke von 2-30 mm
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 AIF</b> | BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper | Hartholz, Laminat, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,21*
€ 8,51*
2 Tage
51
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,72*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 8,90*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 9,11*
Lager 4310
50
10
pro Packung
€ 23,00*
ab € 8,66*
€ 10,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,99*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,75*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,38*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.