Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 BF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 634 586 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 634 586 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 634 586 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     4310-2608634586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634586
EAN/GTIN:
     3165140009751
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 BF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,9-2,3 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm.
Weitere Informationen:
EF006360:
false
EF000369:
92
EF009034:
1.9 | 2.3
EF005848:
true
EF007813:
false
EF006346:
false
EF008646:
true
EF006348:
true
EF002843:
EV014408
EF005593:
-
Bleche, Lochbleche, von [mm]:
2.5
Bleche, Lochbleche, bis [mm]:
6
Bleche, Lochbleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 BF
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bruchfest bei perforiertem Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Bruchfest bei Metallblech
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert
Spezifisches RTB1:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl und ein Kohlenstoffstahlkörper reduzieren Bruchrisiko
Spezifisches RTB2:
Feine progressive Zahnteilung (1.9-2.3 mm) ermöglicht Schneiden einer Vielzahl an mittelstarken Metallblechen (2.5-6 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 BF</b> | BIM, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,425 kg
Nettogewicht:
0,425 kg
Volumen:
0,128 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,09*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,10*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 90,41*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 77,62*
€ 95,64*
Lager 4310
20
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 100,61*
€ 123,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,70*
€ 147,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,43*
€ 127,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 102,83*
€ 122,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,54*
€ 120,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 100,61*
€ 119,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.