Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 507 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 507 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     4310-2608631507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631507
EAN/GTIN:
     3165140007399
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 A Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr fein progressive Zahnteilung des Blatts (1,1-1,5 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an sehr dünnen massiven Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
EF000369:
92
EF005848:
false
EF006346:
false
EF006348:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF009034:
1.1
EF006360:
false
EF002843:
-
EF005593:
-
Bleche, von [mm]:
1
Bleche bis [mm]:
3
Bleche [mm]:
1-3
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
3
Progressiv:
ja
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 A
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr fein progressive Zahnteilung (1.1-1.5 mm) ermöglicht Schneiden sehr dünner massiver Metallbleche (1-3 mm)
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 A</b> | HSS, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (1-3 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 50 mm, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,33*
4 Tage
225
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,94334*
€ 1,33334*
Lager 4310
150
30
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,06667*
€ 1,46667*
1 Tag
168
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,32334*
€ 1,81334*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 2,07334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,46667*
€ 1,74534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28667*
€ 1,53114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26667*
€ 1,50734
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23667*
€ 1,47164
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06667*
€ 1,26934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 44,0001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608636793
ab € 14,04*
Ähnlich
Bosch
2608631964
ab € 55,99*
Ähnlich
Bosch
2608633104
ab € 8,19*
Ähnlich
Bosch
2608633105
ab € 7,40*
Ähnlich
Bosch
2608636233
ab € 4,89*
Ähnlich
RS Pro
7999320
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.