Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 488 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 488 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     4310-2608602488
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602488
EAN/GTIN:
     3165140523042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm
Die Schruppscheibe Expert for Inox bietet bei maximaler Sicherheit eine außerordentliche Lebensdauer. Das Schleifkorn aus bestem Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Inox geeignet. Zudem ist die Schruppscheibe frei von, eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Inox bestimmt.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
true
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
false
EF009143:
false
EF007703:
22.23
EF000051:
EV014397
EF002905:
false
EF000125:
6.0
EF015641:
false
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Spezifikation:
AS 30 S INOX BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.4
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid und funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, speziell für Inox geeignet
Spezifisches RTB1:
Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Edelstahl
SOL Date:
26.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,167 kg
Nettogewicht:
0,167 kg
Volumen:
0,1 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
6,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,37*
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,37*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,46*
Lager 4310
nicht lagernd
10
€ 23,00*
ab € 2,03*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.