Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus Adapter, einteilig, 340 mm, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2608598047
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598047
EAN/GTIN:
     3165140332231
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Adapter für M16-Bohrkronen! Musst du eine M16-Bohrkrone mit deinem SDS plus Elektrowerkzeug verwenden? Der PRO SDS plus Adapter ist ein robustes, einteiliges Zubehör, das du auf deine SDS plus Bohrmaschine aufsetzen kannst. Er besteht aus einem Schaft mit einem Vorbohrer und dem Gewinde zum Anschluss von M16-Bohrkronen. Der Adapter sitzt fest im Werkzeughalter und sorgt so für eine außergewöhnliche Kraftübertragung von deiner Maschine.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
340
Einsteckende:
SDS plus
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für den Anschluss von M16-Bohrkronen an SDS plus Elektrowerkzeuge
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16, einteilig
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
EF006011:
false
EF006479:
true
EF002843:
EV000154
EF009020:
-
EF005968:
-
Bruttogewicht:
0,292 kg
Nettogewicht:
0,277 kg
Volumen:
0,455 dm3
Abmessung Länge:
433 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, aufnahmeschaft sds, Aufnahmeschaft für Bohrkrone, Aufnahmeschaft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
1
€ 5,90*
ab € 37,31*
€ 46,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,17*
€ 46,96*
1
€ 4,90*
ab € 37,09*
€ 47,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,05*
€ 49,22*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 45,94*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.