Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer Easy Dry Best for Ceramic, 6 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 587 139 Bohrer
Bosch 2 608 587 139 Bohrer
Artikel-Nr.:
     4310-2608587139
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587139
EAN/GTIN:
     3165140577915
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Der Diamantbohrer Easy Dry macht Trockenbohren in Keramik einfach. Der integrierte Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung und der robust und verschleißfest vakuumgelötete Diamantbesatz erleichtert die Arbeit. Auch ermöglicht die Arbeitstiefe von 33 mm das komfortable Bohren von Fliesen jeder Stärke. Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und feinem Steingut. Bohren ohne Schlag
Weitere Informationen:
EF000369:
33
EF001084:
6
EF001841:
EV000154
EF001897:
33
EF005848:
false
EF006011:
false
EF006346:
false
EF006348:
false
EF006354:
false
EF007811:
false
EF007813:
false
EF008646:
false
EF008648:
true
EF009039:
6
EF009142:
false
EF009173:
true
EF009037:
false
EF006360:
true
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF011359:
-
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF004434:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
6
Durchmesser (D) Zoll:
15/64
Arbeitslänge (L1) mm:
33
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Leichtes Bohren ohne Wasser in Keramik
Leistungsbeschreibung:
Leichtes Trockenbohren
(Version) Key RTB:
Integrierter Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung
Spezifisches RTB1:
Vakuumgelöteter Diamantbesatz erleichtert robust und verschleißarm die Arbeit
Spezifisches RTB2:
Arbeitstiefe von 33 mm ermöglicht komfortables Bohren von Fliesen jeder Stärke
Spezifisches RTB3:
Nicht im Schlagbohrmodus einsetzen
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
SOL Date:
18.03.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,291 dm3
Abmessung Länge:
132 mm
Abmessung Breite:
49 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
KR
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 27,71*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 27,85*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,57*
€ 28,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 28,84*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 27,53*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.