Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4-tlg.
Bosch Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4-tlg.
Bosch Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4-tlg.
Bosch Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4-tlg.
Bosch Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     4310-2608003065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608003065
EAN/GTIN:
     6949509247025
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
Einhand-Knarrensatz
Robustes Eindrehen von Schrauben! Ring und Stift zum Sichern von Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern. Mit dem Set mit Haltering und Stift für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze kannst du Steckschlüsseleinsätze an deinem Schlagschrauber befestigen – für extrastarken Halt.
Weitere Informationen:
EF002321:
EV003501
EF006386:
4
EF000139:
-
EF025501:
-
EF009017:
-
EF006381:
-
EF000160:
-
EF009015:
-
EF009016:
-
EF008947:
-
Aufnahmeschaft Zoll:
3/4
Schlüsselweite mm:
17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für PRO Impact Steckschlüsseleinsätze
Kurzbeschreibung (klein):
Ring und Stift zum Sichern von Steckschlüsseleinsätzen an Schlagschraubern.
SOL Date:
01.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2024
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,79*
ab € 0,05695*
€ 0,09605*
40
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Lager 4310
nicht lagernd
40
€ 23,00*
ab € 2,42*
€ 3,58*
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.