Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer-Set DrySpeed, 6/8/10/12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2607017579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017579
EAN/GTIN:
     3165140996679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut.
Weitere Informationen:
EF025475:
0
EF025476:
0
EF025477:
0
EF025478:
0
EF025479:
0
EF025480:
0
EF025481:
0
EF006386:
4
EF000160:
EV000154
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF004620:
6 | 12
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF015598:
-
Durchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0
Arbeitslänge mm:
30
Durchmesser Zoll:
15/64 | 15/16 | 25/64 | 15/32
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Keramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Ideal für Muffenkörper, Unterputzdosen, Zuleitungsrohre und andere
Produkttext, Zubehör, grau:
4?teiliges Set, kleiner Durchmesser, DrySpeed. Best for Ceramic
SOL Date:
01.09.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2020
Bruttogewicht:
0,435 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
1,609 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 80,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,74*
€ 80,59*
4 Tage
14
€ 5,50*
ab € 67,98*
€ 83,34*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 67,94*
€ 83,68*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 79,78*
€ 97,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.