Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set Clean Cutting, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 011 172 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Bosch 2 607 011 172 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt
Artikel-Nr.:
     4310-2607011172
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011172
EAN/GTIN:
     3165140913430
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-teilige Clean Precision Stichsägeblatt-Set ist die ideale Wahl für präzise und saubere Ergebnisse bei der Holzbearbeitung. Es enthält Sägeblätter für feine und präzise, gerade und Kurvenschnitte in Weichholz, Hartholz und Laminat.
Weitere Informationen:
EF011373:
true
EF011374:
false
EF011375:
false
EF011376:
false
EF001717:
10
Setinhalt:
T 101 AO Clean for Wood | T 101 B Clean for Wood | T 101 BR Clean for Wood | T 101 D Clean for Wood | T 101 AOF Special for Laminate | T 101 BF Clean for Hard Wood | T 101 BRF Clean for Hard Wood | T 144 DP Precision for Wood
Vorteil HL (kurz):
Präzise und saubere Schnitte in Holz
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Enthält Sägeblätter für feine und präzise, gerade und Kurvenschnitte in Weichholz, Hartholz und Laminat
Material:
Hartholz | Weichholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
10-teiliges Stichsägeblatt-Set Clean for Wood und Hard Wood
SOL Date:
01.05.2017
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,074 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
0,136 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,21*
6 Tage
142
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 11,25*
4 Tage
158
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 12,20*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 12,62*
Lager 4310
50
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 11,21*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,21* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.