Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Max Grip, T30, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     4310-2607001696
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001696
EAN/GTIN:
     3165140302227
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 30
Schrauberbit Max Grip. Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
Weitere Informationen:
EF002321:
EV006239
EF000369:
25
EF005942:
true
EF006015:
true
EF001030:
30
EF000013:
EV003258
EF000088:
EV000599
EF013624:
EV000154
EF012130:
-
EF001463:
-
EF000177:
-
EF001898:
-
EF006615:
-
EF001810:
-
EF001811:
-
EF008947:
-
Abmessung:
T30
Länge mm:
25
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Auslaufdatum:
31.12.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bosch bit torx, Schrauberbit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,68*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 6,76*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,85*
6 Tage
202
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,18*
Lager 4310
50
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 10,13*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 002 538
ab € 34,55*
Zubehör
Bosch
2 607 002 539
ab € 34,42*
Zubehör
Bosch
2607001691
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
2607001693
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.