Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1 TX30 L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 2607001696


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 001 696 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     262-12057269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001696
EAN/GTIN:
     3165140302227
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 30
Bit 1 TX30 L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 2607001696
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Größe:
1
Größe (TX):
30
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bosch bit torx
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,62*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 6,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,77*
5 Tage
202
5
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,12*
3
€ 3,19*
ab € 9,27*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 002 538
ab € 34,70*
Zubehör
Bosch
2 607 002 539
ab € 34,64*
Zubehör
Bosch
2607001691
ab € 4,77*
Zubehör
Bosch
2607001693
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.