Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu GWS 8 - GWS 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2605510257
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510257
EAN/GTIN:
     3165140418706
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 8-14. GWS 8-115. GWS 8-125. GWS 8-125 C. GWS 9-125. GWS 9-125 C. GWS 9-125 CES. GWS 9-125 CMS. GWS 9-125 CS. GWS 9-125 CSS. GWS 10-125. GWS 10-125 C. GWS 10-125 CE. GWS 10-125 Z. GWS 11-125. GWS 11-125 CI. GWS 11-125 CIE. GWS 11-125 CIH. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIP. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 14. GWS 14-125 CI. GWS 14-125 CIE. GWS 14-125 CIT. GWS 14-125 Inox. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIE. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 17-125. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIT. GWS 18V-10 (100 mm). GWS 18V-15 C (125 mm). GWS 18V-15 SC (125 mm). GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 19-125 CIE. GWS 1000. GWS 1000 (125 mm). GWS 1000 + SDS. GWS 1400. GWS 1400 (125 mm). GWX 9-125 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 18V-10 (125 mm). GWX 18V-10 C (125 mm). GWX 18V-10 PC (125 mm). GWX 18V-10 PSC (125 mm). GWX 18V-10 SC (125 mm). GWX 18V-15 C (125 mm). GWX 18V-15 SC (125 mm). GWX 19-125 S. GWX 750-125 Professional. PWS 10-125 CE. PWS 13-125 CE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen | mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
EF000215:
EV000154
EF001989:
125
EF013236:
true
EF006362:
-
EF001084:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006361:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,945 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 11,85*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 11,87*
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 12,08*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 9,03*
€ 12,50*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 10,24*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 221,63*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 236,59*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,61*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,17*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,99*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 136,01*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 208,69*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,57*
Sonstiges
Bosch
0601824800
ab € 88,62*
Sonstiges
Bosch
06017D0200
ab € 147,09*
Sonstiges
Bosch
060179P002
ab € 169,30*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,02*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,03*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.