Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 618 661 000 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 661 000 Fräsaufsatz
Bosch 1 618 661 000 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     4310-1618661000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618661000
EAN/GTIN:
     3165140029414
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Spatenmeißel (Drucklufthammer)
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gleichfalls für Anpassungsarbeiten in Asphalt, Mauerwerk und Beton geeignet.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV010824
EF000369:
400
EF001798:
125
EF002843:
EV004563
EF000051:
-
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
80
Schaft, Form:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Standardmeißel für Beton und Baustein für Abrissarbeiten verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Abrissarbeiten verschiedener Art
(Version) Key RTB:
Breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,415 kg
Nettogewicht:
2,41 kg
Volumen:
1,872 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 49,89*
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 41,56*
€ 51,10*
€ 5,95*
ab € 42,25*
€ 51,66*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,68*
€ 52,54*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 53,02*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 76,39*
Zubehör
Bosch
1 618 633 104
ab € 123,07*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 74,26*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,41*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 69,05*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.